pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSW1302 SWING 30M 3H SE/SA IP30 ENERGY TEST PLAF - SW1302

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046040234

Codice prodotto

LENSW1302

Cod. produttore

SW1302

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

225 mm

Numero di teste lampada:

14

SWING 3H SA IP40 30M ENERGY TEST PLAFONE. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP30. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri. Glow wire 850 °C. ‡Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: sospensione a plafone. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 14 LED. ‡Temperatura colore: 6000K.