pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSU1301 SWING 30M 1H SE/SA IP30 ENERGY TEST INCA - SU1301

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021046040036

Codice prodotto

LENSU1301

Cod. produttore

SU1301

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

225 mm

Numero di teste lampada:

14

SWING 1H SA IP40 30M ENERGY TEST INCASSO . Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP30. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri. Glow wire 850 °C. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. ‡Installazione: sospensione ad incasso. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. ‡Temperatura colore: 6000K. ‡