pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSU1201 SWING 30M 1H SE/SA IP30 REST MODE INCASS - SU1201

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSU1201 SWING 30M 1H SE/SA IP30 REST MODE INCASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046039993

Codice prodotto

LENSU1201

Cod. produttore

SU1201

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di montaggio:

Pendolo

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

300 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

188 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

15 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP30. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 30 metri