LINERGY SRL - LENST2001 STEP 6W SL IP40 SPY CENTER - ST2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8021046019902
Codice prodotto
LENST2001
Cod. produttore
ST2001
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
337 mm
Larghezza:
155 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
G5
Altezza/profondità:
53 mm
Numero di teste lampada:
1