pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1902 STEP 8W SL IP40 CENTRAL BATTERY - ST1902

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046004694

Codice prodotto

LENST1902

Cod. produttore

ST1902

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

337 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

156 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

53 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY