pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1530 STEP 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1530

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046015157

Codice prodotto

LENST1530

Cod. produttore

ST1530

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

337 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

156 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza/profondità:

53 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENST1530 - STEP 24W 1H SE IP40 SPY SYSTEM