LINERGY SRL - LENST1523 STEP 8W HF 1H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046007756
Codice prodotto
LENST1523
Cod. produttore
ST1523
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
G5
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
156 mm
Lunghezza:
337 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
53 mm


