pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1508 STEP 18W 3H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1508

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046005509

Codice prodotto

LENST1508

Cod. produttore

ST1508

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

Portalampada:

G5

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

156 mm

Lunghezza:

337 mm

Larghezza di montaggio:

164.2 mm

Lunghezza di montaggio:

331.7 mm

Autonomia: 3h Tipo: SE Flusso: 176lm Batteria: NiCd 6V 2,5Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)