pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1506 STEP 11W 3H SE IP40 SPY SYSTEM - ST1506

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046006001

Codice prodotto

LENST1506

Cod. produttore

ST1506

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

337 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

156 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Larghezza di montaggio:

164.2 mm

Lunghezza di montaggio:

331.7 mm

Autonomia: 2h-3h Tipo: SE Flusso: 232lm Batteria: NiMH 6V 3,3Ah Ricarica: 12h-24h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL