pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1331 STEP 24W HF 3H SE IP40 ENERGY TEST - ST1331

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013337

Codice prodotto

LENST1331

Cod. produttore

ST1331

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

no

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

156 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Altezza/Profondità di inserimento:

53 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 394lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce un'autonomia di 2h. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Caratteristiche lampada: Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G11. Temperatura colore: 4000K

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL