pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1327 STEP 18W HF 1H SE IP40 ENERGY TEST - ST1327

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

Step

EAN

8021046007879

Codice prodotto

LENST1327

Cod. produttore

ST1327

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

2G11

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

156 mm

Lunghezza:

337 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

53 mm

Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 321lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosfor. Fonte luminosa: 1x18W 2G11. Temperatura colore: 4000K.