pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1321 STEP 6W HF 1H SE IP40 ENERGY TEST - ST1321

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046007817

Codice prodotto

LENST1321

Cod. produttore

ST1321

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

337 mm

Larghezza:

155 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

53 mm

Numero di teste lampada:

1

STEP 6W HF 1H SE IP40 ENERGY TEST ALTO FLUSSO . Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 177lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07 . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x6W G5. Temperatura colore: 4000K .