pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1101 STEP 6W 1H SE IP40 INHIBIT - ST1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046004557

Codice prodotto

LENST1101

Cod. produttore

ST1101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

337 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

156 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Altezza/profondità:

53 mm

Larghezza di montaggio:

164.2 mm

Lunghezza di montaggio:

331.7 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 89lm Batteria: NiCd 6V 0,6Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP40 Resistenza agli urti IK07 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL