LINERGY SRL - LENSS1103 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 4U CON DISP - SS1103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro
Tensione nominale - 230...230 V
Commutazione a distanza - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
EAN
8021046012941
Codice prodotto
LENSS1103
Cod. produttore
SS1103
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP20
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Altro
Tensione nominale:
230...230 V
Commutazione a distanza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
482 mm
Larghezza:
132 mm
Altezza:
160 mm


