LINERGY SRL - LENSS1101 CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY - SS1101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per incasso 482,6 mm (19") - no
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 290 mm
Altezza - 380 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021046008425
Codice prodotto
LENSS1101
Cod. produttore
SS1101
Produttore
LEN
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
290 mm
Altezza:
380 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.