pagina iniziale
in esaurimento

LINERGY SRL - LENSI18N20EBR SELFIE 260LM 2H SE IP42 REST MODE - SI18N20EBR

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSI18N20EBR SELFIE 260LM 2H SE IP42 REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 16 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046036077

Codice prodotto

LENSI18N20EBR

Cod. produttore

SI18N20EBR

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

32 mm

Numero di teste lampada:

20

SELFIE 18W 2H SE IP42 Rest mode. Colore: Bianco. Batteria: Ni-MH 3,6V 1,5Ah. Lampada: 20LED 18W 6000K.