pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSD1506 STEP LED 610LM 3H SE IP40 SPY SYSTEM - SD1506

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSD1506 STEP LED 610LM 3H SE IP40 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 24 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033168

Codice prodotto

LENSD1506

Cod. produttore

SD1506

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

24 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso in stand-by:

730 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Step led. 24W. 730 lm. 3H. SE. IP40. Spy system