pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1702 SPY CENTER LPS COMPACT 1500W 8 CIRCUITI - SC1702

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1702 SPY CENTER LPS COMPACT 1500W 8 CIRCUITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • Potenza - 1500 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046049466

Codice prodotto

LENSC1702

Cod. produttore

SC1702

Produttore

LEN

Tipo lampada:

LED

Potenza:

1500 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP54

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

250 mm

Spy center compact. 1500W. 8 circuitti.