LINERGY SRL - LENSC1517 SPY CENTER BASIC 8KVA - 2H - SC1517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per incasso 482,6 mm (19") - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027181
Codice prodotto
LENSC1517
Cod. produttore
SC1517
Produttore
LEN
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Spy center basic 8KVA. 5600W.2H


