pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1514 SPY CENTER BASIC 6KVA - 2H - SC1514

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1514 SPY CENTER BASIC 6KVA - 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 4200 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Commutazione a distanza - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046027150

Codice prodotto

LENSC1514

Cod. produttore

SC1514

Produttore

LEN

Potenza:

4200 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

Tensione nominale:

230...230 V

Commutazione a distanza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

SPY CENTER BASIC 6KVA - 4200W 2H. Batterie: 6.000VA. Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.