LINERGY SRL - LENSC1508 SPY CENTER BASIC 3KVA - 2H - SC1508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1800 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro
Tensione nominale - 230...230 V
Commutazione a distanza - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027075
Codice prodotto
LENSC1508
Cod. produttore
SC1508
Produttore
LEN
Potenza:
1800 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Altro
Tensione nominale:
230...230 V
Commutazione a distanza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
SPY CENTER BASIC 3KVA - 1800W 2H. Batterie: Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.


