LINERGY SRL - LENSC1507 SPY CENTER BASIC 3KVA - 1H - SC1507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1800 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro
Commutazione a distanza - no
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027051
Codice prodotto
LENSC1507
Cod. produttore
SC1507
Produttore
LEN
Potenza:
1800 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Altro
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
1655 mm
Larghezza:
395 mm
Altezza:
175 mm