pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1406 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 8 LINEE 480W - SC1406

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1406 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 8 LINEE 480W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • Potenza - 240 W

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Durata funzionamento nominale - 55...55 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046049411

Codice prodotto

LENSC1406

Cod. produttore

SC1406

Produttore

LEN

Tipo lampada:

LED

Potenza:

240 W

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Durata funzionamento nominale:

55...55 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza:

417 mm

Larghezza:

147 mm

Altezza:

1093 mm

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc. 55ah. 8linee