LINERGY SRL - LENPZ1211 PRODIGY XL 755LM 1,5H SE/SA IP65 REST MO - PZ1211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Con pittogramma - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8021046047530
Codice prodotto
LENPZ1211
Cod. produttore
PZ1211
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
sì
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
305 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
143 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
47 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Numero di teste lampada:
20
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
700...0 lm