pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPZ1105 PRODIGY XL 560LM 1H SE IP65 INHIBIT - PZ1105

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPZ1105 PRODIGY XL 560LM 1H SE IP65 INHIBIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046325379

Codice prodotto

LENPZ1105

Cod. produttore

PZ1105

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Prodigy XL Flusso medio 560lm; Autonomia 1h. Modalita solo emergenza SE. Grado di protezione IP65 Funzione Inhibit. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)