LINERGY SRL - LENPX2101 PRODIGY XL 295LM SL IP42 SPY CENTER 24 - PX2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Con pittogramma - sì
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8021046047967
Codice prodotto
LENPX2101
Cod. produttore
PX2101
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Con pittogramma:
sì
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
305 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
143 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
47 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Numero di teste lampada:
20
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
210...0 lm