pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPW1213 PRODIGY WALL 430LM 3H SE IP40 REST MODE - PW1213

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPW1213 PRODIGY WALL 430LM 3H SE IP40 REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046046038

Codice prodotto

LENPW1213

Cod. produttore

PW1213

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

245 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

118 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

20

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Prodigy LED. 430 lm. 3H. SE. IP40. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato). Fuzione Rest mode