pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS2105 PRODIGY 400LM SL IP65 SPY CENTER 24 - PS2105

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035995

Codice prodotto

LENPS2105

Cod. produttore

PS2105

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

17 m

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

Numero di teste lampada:

20

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

427...0 lm

Apparecchio di emergenza LED - Funzione: Central Battery 24 (per alimentazione 24V centralizzata e supervisione) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 427lm. Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 4,6W. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 20 LED 4,6W 427lm 6000K.