pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1501 PRODIGY 120LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM - PS1501

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - Altro

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046027594

Codice prodotto

LENPS1501

Cod. produttore

PS1501

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED 1H SE IP65 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 85lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz . Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa45° . Tipo: LED . Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL