pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1213 PRODIGY 450LM 3H SE IP65 REST MODE - PS1213

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035841

Codice prodotto

LENPS1213

Cod. produttore

PS1213

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

PRODIGY 11W 20LED 3H SE IP65 REST MODE HF ALTO FLUSSO . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 320lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h . Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11-18W. Temperatura colore: 6000K.