pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1212 PRODIGY 450LM 1,5H SE IP65 REST MODE - PS1212

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046030617

Codice prodotto

LENPS1212

Cod. produttore

PS1212

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

PRODIGY 11W 10LED 1H30 SE IP65 REST MODE HF. Funzione: Rest Mode: Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 350lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 3AH.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL