pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR2102 PRODIGY 200LM SL IP42 SPY CENTER 24 - PR2102

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPR2102 PRODIGY 200LM SL IP42 SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - sì

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046028645

Codice prodotto

LENPR2102

Cod. produttore

PR2102

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

243 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

10

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

210...0 lm

Prodigy LED. 210 lm. SL. IP42. Spy center 24