LINERGY SRL - LENPR2101 PRODIGY 120LM SL IP42 SPY CENTER 24 - PR2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8021046028638
Codice prodotto
LENPR2101
Cod. produttore
PR2101
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
33 mm
Un prodotto LINERGY SRL
Scopri la serie LINERGY SRL


