pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1903 PRODIGY 350LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1903

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046028591

Codice prodotto

LENPR1903

Cod. produttore

PR1903

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 195lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL