pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1208 PRODIGY 320LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE - PR1208

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046313598

Codice prodotto

LENPR1208

Cod. produttore

PR1208

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

243 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

Numero di teste lampada:

20

Prodigy Flusso luminoso medio in SE:320lm, Flusso luminoso medio in SA: 200lm Autonomia 1,5h Grado di protezione IP42 Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)