pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR2101 ORION 32M GRIGIO SL IP40 SPY CENTER 24 - OR2101

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENOR2101 ORION 32M GRIGIO SL IP40 SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046024524

Codice prodotto

LENOR2101

Cod. produttore

OR2101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

315 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

269 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

39 mm

Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) ‡Alimentazione: 24 Vdc. ‡Potenza assorbita 24Vdc: 0,8W. ‡Classe di isolamento: I. ‡Grado di protezione: IP40. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio - RAL 9006. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri