pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR1902 ORION 32M BIANCO SL IP40 CENTRAL BATTERY - OR1902

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Braccio

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046018851

Codice prodotto

LENOR1902

Cod. produttore

OR1902

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Braccio

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

39 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

269 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K