pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR1606 ORION 32M BIANCO SL IP40 DALI - OR1606

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046035056

Codice prodotto

LENOR1606

Cod. produttore

OR1606

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

39 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

269 mm

Numero di teste lampada:

14

ORION BIANCA SL IP40 32M DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali) .Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 2,0W / 4,0VA. Potenza assorbita 240Vdc: 1,9W .Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C . Colore: Bianco - RAL 9003. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione . Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K.