pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR1604 ORION 32M BIANCO 1H SA IP40 DALI - OR1604

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENOR1604 ORION 32M BIANCO 1H SA IP40 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035070

Codice prodotto

LENOR1604

Cod. produttore

OR1604

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

315 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

269 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

39 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio.‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I.‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Bianco - RAL 9003. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri ‡