pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR1303 ORION 32M BIANCO 1H SE/SA IP40 ENERGY TE - OR1303

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046018837

Codice prodotto

LENOR1303

Cod. produttore

OR1303

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con autodiagnosi ENERGY TEST