LINERGY SRL - LENNL2101 NANOLED 130LM SL IP40 SPY CENTER 24 - NL2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di montaggio - Incasso
Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8021046032840
Codice prodotto
LENNL2101
Cod. produttore
NL2101
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di montaggio:
Incasso
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di teste lampada:
1
Diametro esterno:
43 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
25 mm