pagina iniziale

LINERGY SRL - LENML1902 MOON LED GRIGIO 1340LM SL CEN. BATT. D39 - ML1902

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021046030471

Codice prodotto

LENML1902

Cod. produttore

ML1902

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

119 mm

Numero di teste lampada:

28

Diametro esterno:

335 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

MOON LED 14W SL IP65 CENT BATT DIAM 33. Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. ‡Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso della sorgente: 1600lm. Flusso luminoso dell'apparecchio: 880lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Classe di protezione IK: IK10. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto . Tipo: LED. Fonte luminosa: 28 LED. ‡Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.