pagina iniziale

LINERGY SRL - LENMB1501 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA SPY SYST. - MB1501

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030372

Codice prodotto

LENMB1501

Cod. produttore

MB1501

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

106 mm

Numero di teste lampada:

42

Diametro esterno:

265 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 SPY SYSTEM DIAM 26 . Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso nominale SA: 1600lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 1h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK10. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto . Tipo: LED. Fonte luminosa: 42 LED. Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K .