pagina iniziale

LINERGY SRL - LENMB1301 MOON LED BIANCO 445/1340LM 1H SA TEST D2 - MB1301

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030358

Codice prodotto

LENMB1301

Cod. produttore

MB1301

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

106 mm

Diametro esterno:

265 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 ENERGY TEST DIAM 26. Funzione: Energy Test. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Flusso nominale SA: 1600lm. Batteria: LI-FEPO4 6, 4V 1, 5AH.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL