pagina iniziale

LINERGY SRL - LENMB1204 MOON LED GR. 445/1340LM 3H SA REST M. D2 - MB1204

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030501

Codice prodotto

LENMB1204

Cod. produttore

MB1204

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

106 mm

Numero di teste lampada:

28

Diametro esterno:

265 mm

MOON LED 14W 3H SA IP65 REST MODE DIAM 26. Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 320lm. Flusso luminoso nominale con rete: 1600lm. Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK10. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto . Tipo: LED. Fonte luminosa: 28 LED. ‡Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.