pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLX1602 LEXIT 32M 3H SA IP65 DALI - LX1602

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLX1602 LEXIT 32M 3H SA IP65 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046035186

Codice prodotto

LENLX1602

Cod. produttore

LX1602

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

309 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

283 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

41 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnesso. ‡Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio.‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP6. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri