LINERGY SRL - LENLX1302 LEXIT 32M 3H SE/SA IP65 ENERGY TEST - LX1302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Pendolo
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8021046030105
Codice prodotto
LENLX1302
Cod. produttore
LX1302
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Pendolo
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Ampiezza di riconoscimento:
32 m
Lunghezza:
309 mm
Larghezza:
283 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Altezza/profondità:
41 mm