pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLX1201 LEXIT 32M 1H SE/SA IP65 REST MODE - LX1201

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046311990

Codice prodotto

LENLX1201

Cod. produttore

LX1201

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Pendolo

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

309 mm

Larghezza:

283 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

41 mm

LEXIT 1H SA IP65 32M REST MODE. Funzione: Rest Mode. Autonomia: 1h. Tipo: SA. Visibilità: 32 metri. Batteria: NI-CD 4, 8V 0, 5AH. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione.