pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV2404 LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 WIRELESS - LV2404

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLV2404 LYRA EVO 32M 3H SE/SA IP40 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046042382

Codice prodotto

LENLV2404

Cod. produttore

LV2404

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

32 m

Lunghezza:

289 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

261 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

34 mm

‡Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Classe di protezione IK: IK08. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Fonte luminosa: 8 LED. ‡Temperatura colore: 6000K