pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV2101 LYRA EVO 22M SL IP40 SPY CENTER 24 - LV2101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Pendolo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046030242

Codice prodotto

LENLV2101

Cod. produttore

LV2101

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Pendolo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

211 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

34 mm

LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER 24V. Funzione: Spy Center 24. Tipo: SL. Visibilità: 22 metri. Kit pittogrammi in PVC inclusi nella confezione

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL